リレー 12v 50aのおすすめ人気ランキング

2026/03/03更新
231件の「リレー 12v 50a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リレー 70A」、「50a リレー」、「高 電圧 リレー」などの商品も取り扱っております。
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。 消費電流(mA) 12V約150 定格電圧(V) 12 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
定格電圧(V) 12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

投入80A、通電、しゃ断20Aを実現した1極小型パワーリレー。 投入電流80A、通電、しゃ断電流20Aでモータ負荷開閉を実現。 小型ながら高容量開閉、高耐久性を実現。 UL、CSAエアコン規格に準拠する絶縁距離を確保。 耐ノイズ性の高い絶縁構造を採用。 標準品で耐フラックス構造を採用。 RoHS適合。
用途エアコン
1個ほか
669 税込736
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC12V車専用です。 定格電圧(V) 12 定格電流(A) 30 消費電流(mA) 12V約150 使用可能電力 A接点:MAX360W(30A)/B接点:MAX360W(30A) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1個
799 税込879
当日出荷

電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


マリンテックパワーリレー DC24V
船舶・自動車・その他用途に。。接点は銀接点仕様。本体は樹脂製カバー。直流電源専用タイプ(12V・24V選択式)。防滴仕様。電源端子:圧着ターミナル接続式。リレー端子:銅製6mmボルト
用途船舶・ヨット・大型車両など 寸法(mm) 76×43×43 取付 本体:6mm穴付き 電圧(V) DC24 電流容量(A) 200 動作電流(A) 0.35(DC12V時)
1式
2,498 税込2,748
6日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 12V dc, 91 Ω
定格電圧(V) DC12 仕様 コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPNO。取り付けタイプ = パネルマウント。ターミナルタイプ = 簡易接続。コイル抵抗 = 91 Ω。アプリケーションタイプ = 電力。長さ = 25.9mm。奥行き = 25.9mm。高さ = 57.9mm。寸法 = 25.9 x 25.9 x 57.9mm。最大スイッチング電源 DC = 800 W。。ミニISO車載リレー - F7シリーズ. TE Connectivity F7シリーズ大型ISO車載用リレーで、クイックコネクトプラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F7シリーズは、IP54の防塵性能を備え、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. プラグイン又はブラケット取り付けタイプ IP定格: IP54 コイル電力: 1.6 W SPNOコンタクト コンタクト材質: AgNi0.15 周囲温度範囲: -40 → +125 ℃ 寸法: W 25.9 x D 25.9 x H 24.9 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜVを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

水のかかる箇所での電装品の配線をサポートします。パッキンが水の侵入を防ぎます。
用途ホーンやデイライトの配線などに。 寸法(縦×横)(mm) 77×36 コード長さ(mm) 約500 消費電流(mA) (コイル)約135 コード 2sq(赤・黄)・0.75sq(青・黒)各約500mm 使用可能電力 DC12V/20A 240W以下、DC24V 使用不可 防水性 IPX4相当 取扱説明書 (0.5MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個ほか
特価
799 税込879
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

5極リレー専用のカプラー【組立て式】。 5極リレー用カプラー1個、端子5個のセット。
適合電線 0.5~2.0sq RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷

10Aのキュービックタイプの1極パワーリレー。 家電機器を始めOA機器、自販機など幅広い用途に最適。 使用周囲温度85℃。 標準でUL CLASS B対応。 UL、CSA、EN規格取得、電安法(300V以下)準拠。RoHS適合。
用途家電、OA機器、自販機等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
278 税込306
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様 ●過負荷開閉:DC400V 30A(100回以上) 質量(g) 約45(付属品含む) タイプ 開閉・通電タイプ 規格 UL、CSA、VDE 規格認証品 消費電力(W) 約1.2 通電電流(A) 短時間:30(20秒) 絶縁抵抗(MΩ) コイル-接点間:1000以上、同極接点間:1000以上 使用周囲温度(℃) -40~+70℃(ただし、氷結および結露のないこと) 接触抵抗(mΩ) 100以下 耐振動(耐久) 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2) 耐衝撃(耐久) 490m/s2 復帰電圧 定格電圧の5%以上 耐振動(誤動作) 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2) 耐衝撃(誤動作) 490m/s2(励磁)、98m/s2(無励磁) 機械的耐久性 20万回以上 電気的耐久性 DC400V 15A 10000回以上(抵抗負荷)、DC400V 25A 100000回以上(コンデンサ負荷) 最大許容電圧(V) 定格電圧の130%(at 23℃ 10分以内) 抵抗負荷 DC400V 15A 遮断電流(A) 最大:DC400V 50(5回)。逆極性しゃ断:DC400V -15(1000回以上) 動作時間(ms) 50以下 定格通電電流(A) 15 復帰時間(ms) 30以下 接点最大許容電圧(V) 400 接点最大許容電流(A) 15 電圧降下(V) 0.2以下(15A通電時) 耐衝撃電圧(V) 4500 耐電圧(V/min) コイル-接点間:AC2500、同極接点間:AC2500 通電容量 高容量 動作電圧(V) 定格電圧の60%以下 使用周囲湿度(%RH) 5~85 接点定格制御容量(抵抗負荷) DC400V 15A
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイッチをOFFにする際のサージ電圧を抑制する機能付き
用途各種電装の切替に 定格電圧(V) DC24 定格電流(A) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 28×25×28
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 12V dc, 90 Ω
定格電圧(V) DC12 仕様 コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPNO。スイッチング電流 = 40 A。ターミナルタイプ = 簡易接続。コイル抵抗 = 90 Ω。アプリケーションタイプ = 電力。長さ = 25.9mm。奥行き = 29.9mm。高さ = 51.9mm。寸法 = 25.9 x 29.9 x 51.9mm。動作温度 Min = -40℃。。ミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷